Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre4.9 mm
- Diámetro exterior2.75 mm
- Peso0.00059 lb
- Tamaño del cable0.25 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD20500
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.6400 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión