Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre6.3 mm
- Diámetro exterior1.92 mm
- Peso0.00115 lb
- Tamaño del cable0.32 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD20620
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera2.7000 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión