Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre8.7 mm
- Diámetro exterior1.92 mm
- Peso0.00155 lb
- Tamaño del cable0.32 mm
Details
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD20630
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.8300 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D20630 RESORTE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - ACERO INOX.