Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre10.9 mm
- Diámetro exterior2.32 mm
- Peso0.0019 lb
- Tamaño del cable0.32 mm
Details
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD20680
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.9400 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D20680 RESORTE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - ACERO INOX.