Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre29.3 mm
- Diámetro exterior3.52 mm
- Peso0.0041 lb
- Tamaño del cable0.32 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD20790
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.1600 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión