Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre7 mm
- Diámetro exterior2.4 mm
- Peso0.00225 lb
- Tamaño del cable0.4 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD20870
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera3.1900 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión