Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre25.5 mm
- Diámetro exterior3.6 mm
- Peso0.00649 lb
- Tamaño del cable0.4 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD20990
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.3600 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión