Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre17.5 mm
- Diámetro exterior3 mm
- Peso0.0082 lb
- Tamaño del cable0.5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD21140
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.8400 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión