Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre5.5 mm
- Diámetro exterior3.7 mm
- Peso0.00311 lb
- Tamaño del cable0.5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD21150
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera4.6400 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión