Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre31 mm
- Diámetro exterior4.5 mm
- Peso0.01267 lb
- Tamaño del cable0.5 mm
Details
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD21240
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.4500 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D21240 RESORTE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - ACERO INOX.