Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre9.4 mm
- Diámetro exterior5.5 mm
- Peso0.00473 lb
- Tamaño del cable0.5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD21250
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.2200 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D21250 RESORTE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - ACERO INOX.