Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre22.5 mm
- Diámetro exterior3.83 mm
- Peso0.01665 lb
- Tamaño del cable0.63 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD21390
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera2.2100 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión