Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre29 mm
- Diámetro exterior4.63 mm
- Peso0.02043 lb
- Tamaño del cable0.63 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD21440
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.1200 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión