Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre17 mm
- Diámetro exterior6.93 mm
- Peso0.01239 lb
- Tamaño del cable0.63 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD21510
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.9700 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión