Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre55 mm
- Diámetro exterior8.63 mm
- Peso0.02839 lb
- Tamaño del cable0.63 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD21580
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.2100 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión