Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre80.5 mm
- Diámetro exterior8.63 mm
- Peso0.03938 lb
- Tamaño del cable0.63 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD21590
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.1400 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión