Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre14 mm
- Diámetro exterior4.8 mm
- Peso0.01797 lb
- Tamaño del cable0.8 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD21620
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera6.3900 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión