Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre19.5 mm
- Diámetro exterior4.8 mm
- Peso0.02421 lb
- Tamaño del cable0.8 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD21630
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera4.3500 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión