Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre8.3 mm
- Diámetro exterior5.8 mm
- Peso0.01246 lb
- Tamaño del cable0.8 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y NO a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD21650
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera7.9400 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión