Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre14.5 mm
- Diámetro exterior7.3 mm
- Peso0.02829 lb
- Tamaño del cable1 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD21910
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera6.1600 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión