Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre26 mm
- Diámetro exterior11 mm
- Peso0.04369 lb
- Tamaño del cable1 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD22010
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.5400 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión