Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre39 mm
- Diámetro exterior11 mm
- Peso0.06116 lb
- Tamaño del cable1 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD22020
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.0000 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D22020 RESORTE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - ACERO INOX.