Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre36.5 mm
- Diámetro exterior13.5 mm
- Peso0.05409 lb
- Tamaño del cable1 mm
Details
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD22060
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.7900 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D22060 RESORTE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - ACERO INOX.