Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre55.5 mm
- Diámetro exterior13.5 mm
- Peso0.07573 lb
- Tamaño del cable1 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD22070
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.5100 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D22070 RESORTE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - ACERO INOX.