Motion
D22110
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 7.55 mm OD, 17 mm Longitud, 1.25 mm Tamaño de cable, 15.0300 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #14160559
No. Fabricante D22110
Price$3.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 7.55 mm OD, 17 mm Longitud, 1.25 mm Tamaño de cable, 15.0300 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #14160559
No. Fabricante D22110
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
Price$3.64/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    17 mm
  • Diámetro exterior
    7.55 mm
  • Peso
    0.04504 lb
  • Tamaño del cable
    1.25 mm

Details

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y rectificado
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    D22110
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    15.0300 N/mm
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
D22110 RESORTE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - ACERO INOX.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo