Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre41.5 mm
- Diámetro exterior13.75 mm
- Peso0.08537 lb
- Tamaño del cable1.25 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD22260
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.9200 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D22260 RESORTE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - ACERO INOX.