Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre40.5 mm
- Diámetro exterior17.25 mm
- Peso0.07932 lb
- Tamaño del cable1.25 mm
Details
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD22300
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera1.4400 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D22300 RESORTE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - ACERO INOX.