Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre85 mm
- Diámetro exterior11.6 mm
- Peso0.31443 lb
- Tamaño del cable1.6 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD22440
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera3.0100 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión