Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre165 mm
- Diámetro exterior17.6 mm
- Peso0.48912 lb
- Tamaño del cable1.6 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD22540
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.7300 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión