Motion
D22580
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 21.6 mm OD, 165 mm Longitud, 1.6 mm Tamaño de cable, 0.5600 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #14160602
No. Fabricante D22580
Precio7.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 21.6 mm OD, 165 mm Longitud, 1.6 mm Tamaño de cable, 0.5600 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #14160602
No. Fabricante D22580
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
Precio7.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    165 mm
  • Diámetro exterior
    21.6 mm
  • Peso
    0.42833 lb
  • Tamaño del cable
    1.6 mm

Detalles

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y rectificado
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    D22580
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    0.5600 N/mm
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
D22580 RESORTE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - ACERO INOX.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo