Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre49.5 mm
- Diámetro exterior14.5 mm
- Peso0.31455 lb
- Tamaño del cable2 mm
Details
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD22670
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera8.1700 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D22670 RESORTE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - ACERO INOX.