Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre58 mm
- Diámetro exterior27 mm
- Peso0.31733 lb
- Tamaño del cable2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD22800
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera2.4800 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión