Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre36.5 mm
- Diámetro exterior11 mm
- Peso0.3057 lb
- Tamaño del cable2.2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD22870
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera30.7100 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión