Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre39.2 mm
- Diámetro exterior24 mm
- Peso0.33818 lb
- Tamaño del cable2.2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD22920
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera5.4700 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión