Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre81.5 mm
- Diámetro exterior22.5 mm
- Peso0.77364 lb
- Tamaño del cable2.5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD23060
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera4.8700 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión