Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre49 mm
- Diámetro exterior27.5 mm
- Peso0.50059 lb
- Tamaño del cable2.5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD23090
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera6.0700 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión