Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre245 mm
- Diámetro exterior34.5 mm
- Peso1.67167 lb
- Tamaño del cable2.5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD23170
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.8100 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión