Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre360 mm
- Diámetro exterior34.5 mm
- Peso2.36339 lb
- Tamaño del cable2.5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD23180
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.5500 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión