Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre39.5 mm
- Diámetro exterior20 mm
- Peso0.60674 lb
- Tamaño del cable2.8 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD23240
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera18.6300 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D23240 RESORTE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - ACERO INOX.