Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre49.5 mm
- Diámetro exterior23.2 mm
- Peso0.92029 lb
- Tamaño del cable3.2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD23340
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera20.1800 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión