Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre42.5 mm
- Diámetro exterior28.2 mm
- Peso0.8311 lb
- Tamaño del cable3.2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD23380
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera16.1800 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión