Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre82 mm
- Diámetro exterior43.2 mm
- Peso1.29977 lb
- Tamaño del cable3.2 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD23480
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera3.9700 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión