Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre105 mm
- Diámetro exterior24 mm
- Peso2.83153 lb
- Tamaño del cable4 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD23560
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera21.7300 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión