Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre150 mm
- Diámetro exterior24 mm
- Peso4.00319 lb
- Tamaño del cable4 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD23570
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera14.6200 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión