Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre89.5 mm
- Diámetro exterior29 mm
- Peso2.51642 lb
- Tamaño del cable4 mm
Details
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD23600
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera16.3400 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
D23600 RESORTE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - ACERO INOX.