Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre105 mm
- Diámetro exterior44 mm
- Peso2.79602 lb
- Tamaño del cable4 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD23690
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera6.1600 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión