Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre150 mm
- Diámetro exterior54 mm
- Peso3.46174 lb
- Tamaño del cable4 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD23740
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera3.1600 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión