Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre87.5 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Peso4.00472 lb
- Tamaño del cable5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD23800
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera39.8700 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión