Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre180 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Peso7.81874 lb
- Tamaño del cable5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD23820
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera18.3000 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión