Motion
D23840
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 37 mm OD, 75 mm Longitud, 5 mm Tamaño de cable, 29.4000 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #14160720
No. Fabricante D23840
Precio20.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 37 mm OD, 75 mm Longitud, 5 mm Tamaño de cable, 29.4000 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #14160720
No. Fabricante D23840
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
Precio20.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    75 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Peso
    3.58865 lb
  • Tamaño del cable
    5 mm

Detalles

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y rectificado
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    D23840
  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    29.4000 N/mm
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
D23840 RESORTE DE COMPENSACIÓN MÉTRICO - ACERO INOX.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo